Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier galvanisé 230/62, hauteur 12m, avec tiges - 7181170083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 12 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 62 mm
diamètre du pied - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106170083
Réf. Fournisseur
7181170083
Réf. Commerciale
Petit Jean
longueur totale:
12 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
62 mm
diamètre du pied:
230 mm
matériau:
acier
OMEGA 62, mât rond-conique en acier galvanisé diamètre de 230mm en base et 62mm en top , hauteur 12m, avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 62 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 12m et d'un diamètre 62mm en top et 230mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 62 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 12m et d'un diamètre 62mm en top et 230mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.