Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier galvanisé 230/62, hauteur 12m, sans tiges - 6180821213

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier galvanisé 230/62, hauteur 12m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 12 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 62 mm

  • diamètre du pied - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106821213

Réf. Fournisseur

6180821213

Marque

Petit Jean

longueur totale:

12 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

62 mm

diamètre du pied:

230 mm

matériau:

acier

OMEGA 62, mât rond-conique en acier galvanisé diamètre de 230mm en base et 62mm en top , hauteur 12m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 62 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 12m et d'un diamètre 62mm en top et 230mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.