Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier thermolaqué 185/62, hauteur 9m, avec tiges - 7181170042

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier thermolaqué 185/62, hauteur 9m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 9 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 62 mm

  • diamètre du pied - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106170042

Réf. Fournisseur

7181170042

Marque

Petit Jean

longueur totale:

9 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

62 mm

diamètre du pied:

185 mm

matériau:

acier

OMEGA 62, mât rond-conique en acier thermolaqué diamètre de185mm en base et 62mm en top , hauteur 9m, avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 62 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 9m et d'un diamètre 62mm en top et 185mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.