Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier thermolaqué 185/62, hauteur 9m, sans tiges - 6180820922


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 9 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 62 mm
diamètre du pied - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106820922
Réf. Fournisseur
6180820922
Réf. Commerciale
Petit Jean
longueur totale:
9 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
62 mm
diamètre du pied:
185 mm
matériau:
acier
OMEGA 62, mât rond-conique en acier thermolaqué diamètre de185mm en base et 62mm en top , hauteur 9m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 62 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 9m et d'un diamètre 62mm en top et 185mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 62 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 9m et d'un diamètre 62mm en top et 185mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.