Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier thermolaqué 200/62, hauteur 10m, avec tiges - 7181170052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 10 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 62 mm
diamètre du pied - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106170052
Réf. Fournisseur
7181170052
Marque
Petit Jean
longueur totale:
10 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
62 mm
diamètre du pied:
200 mm
matériau:
acier
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 62 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 10m et d'un diamètre 62mm en top et 200mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


