Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier thermolaqué 230/62, hauteur 12m,sans tiges - 6180821212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 12 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 62 mm
diamètre du pied - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106821212
Réf. Fournisseur
6180821212
Marque
Petit Jean
longueur totale:
12 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
62 mm
diamètre du pied:
230 mm
matériau:
acier
OMEGA 62, mât rond-conique en acier thermolaqué diamètre de 230mm en base et 62mm en top , hauteur 12m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 62 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 12m et d'un diamètre 62mm en top et 230mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 62 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 12m et d'un diamètre 62mm en top et 230mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


