Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé 132/76, hauteur 4m, avec tiges - 7142030013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106030014
Réf. Fournisseur
7142030013
Marque
Petit Jean
longueur totale:
4 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
132 mm
matériau:
acier
OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé diamètre 132mm en base et 76mm en top, hauteur 4m, avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 76 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 76mm en top et 132mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 76 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 76mm en top et 132mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


