Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé 166/76, hauteur 6m, avec tiges - 7182031673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 6 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 166 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106031673
Réf. Fournisseur
7182031673
Marque
Petit Jean
longueur totale:
6 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
166 mm
matériau:
acier
OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 166mm en base et 76mm en top, hauteur 6m, avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 76 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 76mm en top et 166mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 76 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 76mm en top et 166mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


