Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé 166/76, hauteur 6m, sans tiges - 6180581673

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé 166/76, hauteur 6m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 6 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 166 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00106581673

Réf. Fournisseur

6180581673

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

6 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

166 mm

matériau:

acier

OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 166mm en base et 76mm en top, hauteur 6m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 76 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 76mm en top et 166mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.