Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé 198/76, hauteur 8m, avec tiges - 7182031893

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé 198/76, hauteur 8m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 8 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 198 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106031893

Réf. Fournisseur

7182031893

Marque

Petit Jean

longueur totale:

8 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

198 mm

matériau:

acier

OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 198mm en base et 76mm en top, hauteur 8m, avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 76 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 8m et d'un diamètre 76mm en top et 198mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.