Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier thermolaqué 166/76, hauteur 6m, avec tiges - 7182031672

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 6 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 166 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106031672
Réf. Fournisseur
7182031672
Marque
Petit Jean
longueur totale:
6 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
166 mm
matériau:
acier
OMEGA 76, mât rond-conique en acier thermolaqué, diamètre 166mm en base et 76mm en top, hauteur 6m, avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 76 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 76mm en top et 166mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 76 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 76mm en top et 166mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


