Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier thermolaqué 183/76, hauteur 7m, avec tiges - 7182031762

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier thermolaqué 183/76, hauteur 7m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 7 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 183 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00106031762

Réf. Fournisseur

7182031762

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

7 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

183 mm

matériau:

acier

OMEGA 76, mât rond-conique en acier thermolaqué, diamètre 183mm en base et 76mm en top, hauteur 7m, avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 76 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 7m et d'un diamètre 76mm en top et 183mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.