Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier thermolaqué 211/76, hauteur 9m, avec tiges - 7182031952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 9 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 211 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106031952
Réf. Fournisseur
7182031952
Marque
Petit Jean
longueur totale:
9 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
211 mm
matériau:
acier
hauteur de point lumineux:
9 m
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 76 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 9m et d'un diamètre 76mm en top et 211mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J20/18x400. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


