Petit Jean - OMEGA 89, mât rond-conique en acier galvanisé 151/89, hauteur 4m, avec tiges - 119779

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 89, mât rond-conique en acier galvanisé 151/89, hauteur 4m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106119779

Réf. Fournisseur

119779

Marque

Petit Jean

longueur totale:

4 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

151 mm

matériau:

acier

OMEGA 89, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 151mm en base et 89mm en top, hauteur 4m, avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 89 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 89mm en top et 151mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.