Petit Jean - OMEGA 89, mât rond-conique en acier galvanisé 151/89, hauteur 5m, sans tiges - 119689

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 89, mât rond-conique en acier galvanisé 151/89, hauteur 5m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 167 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00106119689

Réf. Fournisseur

119689

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

5 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

167 mm

matériau:

acier

OMEGA 89, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 151mm en base et 89mm ne top, hauteur 5m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 89 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre 89mm en top et 151mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.