Petit Jean - OMEGA 89, mât rond-conique en acier galvanisé 151/89, hauteur 8m,sans tiges - 119692


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 8 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
diamètre du pied - 226 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106119692
Réf. Fournisseur
119692
Réf. Commerciale
Petit Jean
longueur totale:
8 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
89 mm
diamètre du pied:
226 mm
matériau:
acier
OMEGA 89, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 151mm en base et 89mm ne top, hauteur 8m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 89 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 8m et d'un diamètre 89mm en top et 151mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 89 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 8m et d'un diamètre 89mm en top et 151mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.