Petit Jean - OMEGA 89, mât rond-conique en acier thermolaqué 151/89, hauteur 5m, sans tiges - 119689P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
diamètre du pied - 167 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106000032
Réf. Fournisseur
119689P
Réf. Commerciale
Petit Jean
longueur totale:
5 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
89 mm
diamètre du pied:
167 mm
matériau:
acier
OMEGA 89, mât rond-conique en acier thermolaqué, diamètre 151mm en base et 89mm en top, hauteur 5m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 89 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre 89mm en top et 151mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 89 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre 89mm en top et 151mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.