Petit Jean - OMEGA 89, mât rond-conique en acier thermolaqué 151/89, hauteur 8m, sans tiges - 119692P

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 89, mât rond-conique en acier thermolaqué 151/89, hauteur 8m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 8 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 226 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00106000035

Réf. Fournisseur

119692P

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

8 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

226 mm

matériau:

acier

OMEGA 89, mât rond-conique en acier thermolaqué, diamètre 151mm en base et 89mm en top, hauteur 8m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 89 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 8m et d'un diamètre 89mm en top et 151mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.