Petit Jean - STYLE, mât octo-conique en acier galvanisé 156/60 , hauteur 3.50m, sans tiges - 6140270353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 3.5 m
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 156 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106270353
Réf. Fournisseur
6140270353
Marque
Petit Jean
longueur totale:
3.5 m
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
156 mm
matériau:
acier
STYLE, mât octo-conique en acier galvanisé, diamètre 156mm en base et 60mm en top ,hauteur 3.50m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le STYLE est un mât octo conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 3,5m et d'un diamètre 60mm en top et 156mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.
Les Atouts de l'article:
Le STYLE est un mât octo conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 3,5m et d'un diamètre 60mm en top et 156mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.


