Petit Jean - STYLE, mât octo-conique en acier thermolaqué 156/60 , hauteur 6m, avec tiges - 7141820032

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - STYLE, mât octo-conique en acier thermolaqué 156/60 , hauteur 6m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 6 m

  • modèle - octogonal

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 156 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106820032

Réf. Fournisseur

7141820032

Marque

Petit Jean

longueur totale:

6 m

modèle:

octogonal

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

156 mm

matériau:

acier

STYLE, mât octo-conique en acier thermolaqué, diamètre 156mm en base et 60mm en top , hauteur 6m, avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le STYLE est un mât octo conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 60mm en top et 156mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.