Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.89mm, hauteur 4,5m, sans tiges - 6140900453

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.89mm, hauteur 4,5m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106900453

Réf. Fournisseur

6140900453

Marque

Petit Jean

longueur totale:

4.5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

89 mm

matériau:

acier

TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm en top, hauteur 4m, vendu sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le TC 89 est un mât cylindrique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre 89mm en top est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout démontable.