Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier thermolaqué, dia.89mm, hauteur 3m, avec tiges - 7141110012

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier thermolaqué, dia.89mm, hauteur 3m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106110012

Réf. Fournisseur

7141110012

Marque

Petit Jean

longueur totale:

3 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

89 mm

matériau:

acier

TC 89, mât cylindrique en acier thermolaqué, diamètre 89mm en top, hauteur 3m, vendu avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le TC 89 est un mât cylindrique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 3m et d'un diamètre 89mm en top est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout démontable.