Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier thermolaqué, dia.89mm, hauteur 3m, sans tiges - 6140900302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 3 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
diamètre du pied - 89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106900302
Réf. Fournisseur
6140900302
Marque
Petit Jean
longueur totale:
3 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
89 mm
diamètre du pied:
89 mm
matériau:
acier
TC 89, mât cylindrique en acier thermolaqué, diamètre 89mm en top, hauteur 3m, vendu sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le TC 89 est un mât cylindrique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 3m et d'un diamètre 89mm en top est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout démontable.
Les Atouts de l'article:
Le TC 89 est un mât cylindrique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 3m et d'un diamètre 89mm en top est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout démontable.


