Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier thermolaqué, dia.89mm, hauteur 4m, sans tiges - 6140900402

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier thermolaqué, dia.89mm, hauteur 4m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106900402

Réf. Fournisseur

6140900402

Marque

Petit Jean

longueur totale:

4 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

89 mm

matériau:

acier

TC 89, mât cylindrique en acier thermolaqué, diamètre 89mm en top, hauteur 4m, vendu sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le TC 89 est un mât cylindrique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 3,5m et d'un diamètre 89mm en top est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout d'adaptation pour un luminaire de diamètre 60mm.