Petit Jean - TCA 90, mât tubulaire aluminium thermolaqué dia.90mm, hauteur 4.50m, sans tiges - 185935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.5 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 90 mm
diamètre du pied - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106185935
Réf. Fournisseur
185935
Marque
Petit Jean
longueur totale:
4.5 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
90 mm
diamètre du pied:
90 mm
matériau:
aluminium
TCA 90, mât tubulaire en aluminium thermolaqué diamètre 90mm, hauteur 4.50m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le TCA 90 est un mât cylindrique en aluminium thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre de 90mm en top et 90mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Il est possible de demander une adpatation pour un embout soudé lisse, fileté ou taraudé.
Les Atouts de l'article:
Le TCA 90 est un mât cylindrique en aluminium thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 4,5m et d'un diamètre de 90mm en top et 90mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Il est possible de demander une adpatation pour un embout soudé lisse, fileté ou taraudé.


