Petit Jean - TCA 90, mât tubulaire en aluminium émerisé dia.90mm, hauteur 5m, sans tiges - 184757

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - TCA 90, mât tubulaire en aluminium émerisé dia.90mm, hauteur 5m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre du fin bout du mât - 90 mm

  • diamètre du pied - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106184757

Réf. Fournisseur

184757

Marque

Petit Jean

longueur totale:

5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

non traité

diamètre du fin bout du mât:

90 mm

diamètre du pied:

90 mm

matériau:

aluminium

TCA 90, mât tubulaire en aluminium émerisé, diamètre 90mm, hauteur 5m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le TCA 90 est un mât cylindrique en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre 90mm en top et de 90mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Il est possible de demander une adpatation pour un embout soudé lisse, fileté ou taraudé.