Petit Jean - VENUS 3, mât rond-conique aluminium thermolaqué 146/60, hauteur 7m, sans tiges - 184848

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - VENUS 3, mât rond-conique aluminium thermolaqué 146/60, hauteur 7m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 7 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 146 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106184848

Réf. Fournisseur

184848

Marque

Petit Jean

longueur totale:

7 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

146 mm

matériau:

aluminium

VENUS 3, mât rond-conique en aluminium thermolaqué, diamètre 146mm en base et 60mm en top, hauteur 7m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le VENUS 3 est un mât rond conique en aluminium thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 7m et d'un diamètre de 60mm en top et 146mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm.