Petit Jean - VENUS 3, mât rond-conique aluminium thermolaqué 146/60, hauteur 8m, sans tiges - 184851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 8 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 146 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106184851
Réf. Fournisseur
184851
Marque
Petit Jean
longueur totale:
8 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
146 mm
matériau:
aluminium
Les Atouts de l'article:
Le VENUS 3 est un mât rond conique en aluminium thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 8m et d'un diamètre de 60mm en top et 146mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm.


