Petit Jean - VENUS 3, mât rond-conique en aluminium émerisé 146/60, hauteur 6m, sans tiges - 184844

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 6 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - non traité
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 146 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00106184844
Réf. Fournisseur
184844
Marque
Petit Jean
longueur totale:
6 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
non traité
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
146 mm
matériau:
aluminium
VENUS 3, mât rond-conique en aluminium émerisé, diamètre 146mm en base et 60mm en top, hauteur 6m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le VENUS 3 est un mât rond conique en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre de 60mm en top et de 146mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm.
Les Atouts de l'article:
Le VENUS 3 est un mât rond conique en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre de 60mm en top et de 146mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 300mmx300mm.


