Philips - Accessoire de suspension NatureConnect Skylight W60L60 - 630475

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Accessoire de suspension NatureConnect Skylight W60L60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8720169630475

Réf. Sonepar

05204963047

Réf. Fournisseur

630475

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

600 mm

longueur:

600 mm

hauteur:

172 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LP913Z NC3 SUSPENSION SET W60L60 - Accessoire pour suspension NatureConnect Skylight W60L60

Les Atouts de la gamme:

Les puits de lumière NatureConnect sont impossibles à distinguer d’une vraie fenêtre en offrant un effet de lumière du jour et une vue sur le ciel, augmentant ainsi la sensation d’espace. Le ciel bleu imite la lumière du jour en utilisant des recettes lumineuses avec des niveaux mélanopiques élevés, boostant les performances des individus tout en offrant un éclairage fonctionnel.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.