Philips - Accessoire rails RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3) - 149806


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 2000 mm 
- tension nominale (Un) - 200...250 V 
- nombre de groupes/phases - 3 
- charge électrique max. par phase - 3700 W 
- couleur - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoire rails
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711559149806
Réf. Sonepar
05204149806
Réf. Fournisseur
149806
Marque
Philips
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
200...250 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3700 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
33 mm
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
31 mm
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.




