Philips - Accessoire rails ZRS750 EP GR (XTS41-1) - 074176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 32 mm
longueur - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire rails
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8718696074176
Réf. Sonepar
05204074176
Réf. Fournisseur
074176
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
32 mm
longueur:
32 mm
hauteur:
4 mm
Accessoire rails ZRS750 EP GR (XTS41-1)
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.