Philips - Actionneur de gradation DALI DDBC120-DALI V4 - 887042

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 75 mm

  • avec cadre/support de montage - Non

  • supporte le protocole ZigBee - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696887042

Réf. Sonepar

05204887042

Réf. Fournisseur

887042

Marque

Philips

modèle:

régulateur de lumière électronique

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

75 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

105 mm

hauteur:

95 mm

Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d’installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d’installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.