Philips - Alimentation Centrale ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1) - 065594

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

  • nombre de conducteurs - 6

  • section nominale - 2 mm²

  • couleur - gris

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696065594

Réf. Sonepar

05204065594

Réf. Fournisseur

065594

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

nombre de conducteurs:

6

section nominale:

2 mm²

couleur:

gris

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adaptateur pour rail électrique 3 allumages avec contrôle d'impulsion DALI GAC6 - Connecteur d’alimentation électrique moyen

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.