Philips - Alimentation Centrale ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3) - 065617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale
nombre de conducteurs - 6
section nominale - 2 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire rails
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8718696065617
Réf. Sonepar
05204065617
Réf. Fournisseur
065617
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation centrale
nombre de conducteurs:
6
section nominale:
2 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.



