Philips - Alimentation d'extrémité ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3) - 065556

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 6

  • section nominale - 2 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696065556

Réf. Sonepar

05204065556

Réf. Fournisseur

065556

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

6

section nominale:

2 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Alimentation d'extrémité-3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600 - Left - hand power supply

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.