Philips - Alpenglow Borne Retrofit max. 60W E27 IP44 Noir - 1649630PN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 302 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 60 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8718696158166
Réf. Sonepar
05204158166
Réf. Fournisseur
1649630PN
Réf. Commerciale
Philips
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
302 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
60 W
type de luminaire:
autre
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
1...60 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
174 mm
longueur:
174 mm
diamètre:
174 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.