Philips - Ballast electronique HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG - 859737


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de lampe acceptée:
35...35 WSpécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 35...35 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HID-AspiraVision
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711500881700
Réf. Sonepar
00007859737
Réf. Fournisseur
859737
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
188 mm
largeur:
82.7 mm
hauteur:
34.5 mm
finition multiwatt:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Oui
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
35...35 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (3 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes):
0...0 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
boîtier en plastique
serre cable:
Oui
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Ballast électronique HID de haute qualité, compact et léger pour des performances optimales et fiables des lampes CDM de 35,50 et 70 W