Philips - Ballast electronique HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz - 890600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de lampe acceptée:
20...20 WSpécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 20...20 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HID-AspiraVision
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500881632
Réf. Sonepar
00007890600
Réf. Fournisseur
890600
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
234.7 mm
largeur:
49.4 mm
hauteur:
34 mm
finition multiwatt:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Oui
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
20...20 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
boîtier en plastique
serre cable:
Oui
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Appareillage électronique HID pour lampes CDM - Repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans la conception des luminaires