Philips - Ballast ferromagnétique BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207 - 062376


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
puissance de lampe acceptée - 1000...1000 W
tension nominale (Un) - 230...240 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ballast HID
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500996657
Réf. Sonepar
00007062376
Réf. Fournisseur
062376
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
conventionnel
puissance de lampe acceptée:
1000...1000 W
tension nominale (Un):
230...240 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
autre
longueur:
207 mm
largeur:
117 mm
hauteur:
102 mm
finition multiwatt:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Oui
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
1000...1000 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (3 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes):
0...0 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
encapsulé
serre cable:
Non
classe de protection:
sans
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.