Philips - Ballast ferromagnétique BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134 - 887013

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • puissance de lampe acceptée - 250...250 W

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711500881588

Réf. Sonepar

00007887013

Réf. Fournisseur

887013

Réf. Commerciale

Philips

modèle:

conventionnel

puissance de lampe acceptée:

250...250 W

tension nominale (Un):

230...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

autre

longueur:

134 mm

largeur:

76 mm

hauteur:

65 mm

finition multiwatt:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HM:

Oui

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

250...250 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

0...0 W

puissance de lampe acceptée (3 lampes):

0...0 W

puissance de lampe acceptée (4 lampes):

0...0 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

imprégné

serre cable:

Non

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ballast - Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H