Philips - Ballasts electroniques HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V - 536808


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 9...9 W
tension nominale (Un) - 230...240 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HF-Matchbox
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711500536808
Réf. Sonepar
00007536808
Réf. Fournisseur
536808
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
tension nominale (Un):
230...240 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
144 mm
largeur:
22 mm
hauteur:
22 mm
finition multiwatt:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Oui
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Oui
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
9...9 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (3 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes):
0...0 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
boîtier en plastique
serre cable:
Non
classe de protection:
sans
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le ballast HF-Matchbox Blue est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C et PL-L/S. La gamme HF-M Blue se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA ) A2.