Philips - Ballasts electroniques HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC - 863192


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 49...49 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HF-Performer
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500881977
Réf. Sonepar
00007863192
Réf. Fournisseur
863192
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
49...49 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
360 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
22 mm
finition multiwatt:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Oui
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
49...49 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (3 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes):
0...0 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
boîtier métallique
serre cable:
Non
classe de protection:
sans
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le ballast HF-Performer III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.