Philips - Ballasts electroniques HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V - 887754

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 14...24 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8711500881960

Réf. Sonepar

00007887754

Réf. Fournisseur

887754

Réf. Commerciale

Philips

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

14...24 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

360 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

22 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (3 lampes):

14...24 W

puissance de lampe acceptée (4 lampes):

14...24 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

3...4

boîtier:

boîtier métallique

serre cable:

Non

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ballast - HF-Performer Intelligent - Type de lampe: TL5/PL-L - Nombre de lampes: 3/4

Les Atouts de la gamme:

Le HF-Performer Intelligent est un ballast électronique haute fréquence compact et léger qui permet d'échanger des lampes TL5 HE et HO de même longueur afin d'optimiser la flexibilité logistique dans la conception et l'utilisation des luminaires. Grâce à sa fonctionnalité de puissance intelligente basée sur la technologie Philips EII, le HF-Performer Intelligent est optimisé pour une efficacité maximale du système (IEE CELMA A2 BAT) avec les lampes TL5 et TL5 Eco.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.