Philips - Ballasts electroniques HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz - 809725

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 26...42 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500880758

Réf. Sonepar

00007809725

Réf. Fournisseur

809725

Réf. Commerciale

Philips

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

26...42 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

123 mm

largeur:

79 mm

hauteur:

33 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Oui

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

0...0 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

26...42 W

puissance de lampe acceptée (3 lampes):

0...0 W

puissance de lampe acceptée (4 lampes):

0...0 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

2...2

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ballast - HF-Régulation PL-T/C - Type de lampe: PL-T/C - Nombre de lampes: 2

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Ballast électronique compact et haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes PL-T, PL-C et PL-R