Philips - Boîtier Ledinaire Etanche précâblé WT050C 1xTLED L1500 - 366043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 69 mm
longueur - 1580 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8710163366043
Réf. Sonepar
05204366043
Réf. Fournisseur
366043
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
69 mm
longueur:
1580 mm
hauteur:
70 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Oui
Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1500 mm, IP65, IK08
Les Atouts de l'article:
L1500 mm, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l’installation, et permet de l’effectuer avec un ou deux tubes.
Les Atouts de l'article:
L1500 mm, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l’installation, et permet de l’effectuer avec un ou deux tubes.




