Philips - Boîtiers relais DDRC420FR V2 - 888117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 75 mm
avec cadre/support de montage - Non
supporte le protocole ZigBee - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8718696888117
Réf. Sonepar
05204888117
Réf. Fournisseur
888117
Marque
Philips
modèle:
unité de contrôle
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
75 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
105 mm
hauteur:
95 mm
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Étant une des formes les plus utilisées de commande d’éclairage, les contrôleurs à relais peuvent avoir un impact maximal sur la gestion de l’énergie et la commande d’éclairage. La solution Dynalite est compatible avec un vaste choix de contrôleurs à relais, proposés en version pour rail DIN et boîtier mural, avec différents nombres de circuits et des tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets. Chaque contrôleur peut mémoriser plus de 170 programmes, permettant de rappeler une logique de commutation complexe à partir de messages réseau simples. Les scénarios prédéfinis nécessaires étant mémorisés dans chaque contrôleur à relais, le processus de mise en service et les messages réseau sont simplifiés.




