fin de vie

Philips - Brill 50W GU5.3 12V 36D 1CT-10 - 425164

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - GU5,3

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 36 °

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500425164

Réf. Sonepar

00007425164

Réf. Fournisseur

425164

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

50 W

Culot:

GU5,3

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

36 °

durée de vie nominale moyenne:

4000 h

tension de lampe:

12...12 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

53 kWh

désignation de la lampe:

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

couleur:

blanc

longueur totale:

46 mm

diamètre:

50 mm

classe d’efficience énergétique:

B

technique basse pression:

Non

hélice axiale:

Oui

protection contre les UV:

Oui

technique infrarouge:

Non

ANSI:

EXN

type de réflecteur:

verre

intensité lumineuse:

2200 cd

glace frontale:

Oui

Cool Beam:

Oui

lampe néodyme:

Non

xénon:

Oui

Brilliantline Dichroïque - lampe à halogène de basse tension avec réflecteur - Classe énergétique: B - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K