fin de vie

Philips - Broadway Lampe à décharge MSR 700 1CT/8 - 915754

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 700 W

  • Culot - G22

  • flux lumineux de la source - 55000 lm

  • température de couleur - 5900 K

  • tension de lampe - 59...77 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8727900915754

Réf. Sonepar

05204091575

Réf. Fournisseur

915754

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

700 W

Culot:

G22

flux lumineux de la source:

55000 lm

température de couleur:

5900 K

tension de lampe:

59...77 V

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

8 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

75 mm

longueur totale:

152 mm

diamètre:

30 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

MSR - Studio-, projection- and photo lamp - Température de couleur proximale (nom.): 5900 K

Les Atouts de l'article:

The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.