Philips - Capteur présence luminosité par palier pour Ledinaire Armature All in - 753839


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - 1-10 V
indice de protection (IP) - IP65
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Ledinaire All in
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8720169753839
Réf. Sonepar
05204975383
Réf. Fournisseur
753839
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
multicapteur
mode de commande:
1-10 V
indice de protection (IP):
IP65
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
40 mm
diamètre:
66 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.0002 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.